• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ TORX Steckschlüssel, lang E16

Artikel-Nr.: 4325 E16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4325 E16
EAN / GTIN 4991644081554
Herstellernummer 4325 E16
L-Nummer L60050 7639

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 77 mm
Dimension D2: 21,8 mm
D1: 19 mm
Länge: 11,8 mm
Höhe: 59 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
E16
Innentorx
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb