• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ TORX Steckschlüssel, lang E10

Artikel-Nr.: 4325 E10
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4325 E10
EAN / GTIN 4991644081516
Herstellernummer 4325 E10
L-Nummer L60050 5434

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 77 mm
Dimension D2: 21 mm
D1: 13,2 mm
Länge: 8,2 mm
Höhe: 59 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
E10
Innentorx
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb