• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Regenjacke Level 1 High Vis Rot/Schwarz L

Artikel-Nr.: 432420005599L
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe rot / schwarz
Unisex-Größe L
Produktart Warnschutz-Parka

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 432420005599L
EAN / GTIN 7330509571170
Herstellernummer 432420005599L

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, PU-beschichtet, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 185g/m²

Taschen
Vordertaschen mit Patten

Funktionalität
Wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten

Details
Abnehmbare, verstellbare Kapuze
Kunststoff-Knöpfe
D-Ring

Abschluss
Aufknöpfbare Tropfkante
Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

Reflex
65 mm breite Reflexstreifen, 50 mm breite Transferreflexstreifen

Frontverschluss
Windleiste mit Knöpfen, Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff

Beschreibung:

  • Eine Regenjacke in High Vis für all jene mit Arbeitsaufgaben, die leichte und sanfte Regenkleidung erfordern
  • Sie ist wind- und wasserdicht und hat veschweißte Nähte, sowie eine abnehmbare und verstellbare Kapuze
  • Die Jacke hat einen verdeckten Zwei-Wege-Reißverschluss, der bis zum Sturmknopf am Kragen reicht
  • Eine gute Passform mit verstellbaren Ärmeln mit Klettverschluss
  • Sie besitzt leicht zugängliche Taschen mit Patte und eine Tropfkante am Bund mit Ablauf am Rücken
  • Zertifiziert nach EN 343, Schutzkleidung vor schlechtem Wetter und EN ISO 20471, Klasse 3, Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit
  • Die Farbe 5300 wurde aktualisiert
  • Die älteren Modelle werden solange der Vorrat reicht, ausgeliefert

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 3
  • EN 343, Klasse 3.1

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb