• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

803 A Kleinmessuhr 3 mm / 0,01 mm Ø 40 mm mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4324050DKS
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4324050DKS
EAN / GTIN 4059192013936
Herstellernummer 4324050DKS

Beschreibung

Beschreibung:

Kleinmessuhren MarCator 803 A
DIN 878
Messspanne in mm: 3mm
Skalenteilungswert_mm: 0,01
Lieferumfang: Etui
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb