• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sechskant-Steckschlüssel SW 7mm L.200mm

Artikel-Nr.: 43233070
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
Artikelnummer 43233070
EAN / GTIN 4018754319299
Herstellernummer 43233070
L-Nummer Z6E620 43233070

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit ergonomischem Mehrkomponenten-Quergriff
  • Besonders komfortabel durch mittige Weichzonen
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt

Merkmal:

  • L1: 200 mm
  • L2: 234 mm
  • Gewicht: 115 g
  • Schlüsselweite [mm]: 7 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb