• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sechskant-Steckschlüssel SW 8mm L.200mm

Artikel-Nr.: 43232080
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 43232080
EAN / GTIN 4018754135189
Herstellernummer 43232080
L-Nummer L60010 2104
Hersteller STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit 2-Komponenten-Quergriff
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt

Merkmal:

  • L1: 200 mm
  • L2: 234 mm
  • Gewicht: 135 g
  • Schlüsselweite [mm]: 8 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb