• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Regenjacke Level 1 High Vis Orange/Marineblau XS

Artikel-Nr.: 432320005389XS
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe high vis orange / marineblau
Unisex-Größe XS
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 432320005389XS
EAN / GTIN 7330509656402
Herstellernummer 432320005389XS

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, PU-beschichtet, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 185g/m²

Abschluss
Verstellbarer Bund mit Kordelzug
Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

Taschen
Vordertaschen mit Patten

Funktionalität
Wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten

Details
Abnehmbare, verstellbare Kapuze
Kunststoff-Knöpfe
D-Ring

Reflex
65 mm breite Reflexstreifen, 50 mm breite Transferreflexstreifen

Frontverschluss
Windleiste mit Knöpfen, Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff

Beschreibung:

  • High Vis Regenjacke mit verlängertem Rücken
  • Diese leichte Regenjacke bietet hohe Sichtbarkeit am Arbeitsplatz wenn nasses Wetter und schlechte Sichtbarkeit die Arbeitsbedingungen erschweren
  • Das Material ist fest und haltbar und dennoch leicht, wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten
  • Die jacke hat einen verlängerten Rücken, einen einstellbaren Saum, leicht zugängliche Vordertaschen mit Patte und Ärmelbündchen mit Klettverschluss
  • Zertifiziert nach EN 343, Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter und EN ISO 20471, Klasse 3, Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 3
  • EN 343, Klasse 3.1

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb