{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 878 | |
Messbereich | 10 mm | |
Skalenwert | 0,01 mm | |
Ablesung pro Zeigerumdrehung | 1 mm | |
Messabweichung MPE (Messbereich) | 15 µm | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
Messkraft | 0,7 N - 1,6 N | |
Einspannschaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Messtechnik | analog | |
Gehäuse-⌀ | 58 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer | 432240 10/58 | |
EAN / GTIN | 4045197711410 | |
Herstellernummer | 432240 10/58 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Messuhr IP54, stoßgeschützt 10/58 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
74,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
98,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung pro Zeigerumdrehung | 1 | 1 |
Einspannschaft-⌀ h6 | 8 | 8 |
IP-Schutzart | IP 54 | IP 67 |
Messkraft | 0,7 ;1,6 | 0,9 ;1,6 |
Skalenwert | 0,01 | 0,01 |
Produktart | Messuhr | Messuhr |
Messabweichung MPE (Messbereich) | 15 | 15 |