• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher L.29mm x 83mm

Artikel-Nr.: 43220045
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43220045
EAN / GTIN 4018754027613
Herstellernummer 43220045
L-Nummer L60010 4814

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innen TORX®-Schrauben
  • Chrom-Vanadium, verchromt

Merkmal:

  • L1: 29 mm
  • L2: 83 mm
  • Abtriebsprofil: TORX®
  • Größe Abtriebsprofil: T45
  • Gewicht: 42 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb