{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 878 | |
Messbereich | 0 mm - 10 mm | |
Ablesung | 1/100 mm | |
Skalenwert | 0,01 mm | |
Ablesung pro Zeigerumdrehung | 1 mm | |
Drehbares Zifferblatt | ja | |
Messabweichung MPE (Messbereich) | 15 µm | |
verstellbare Toleranzmarken | ja | |
Messkraft | 0,56 N - 0,84 N | |
Einspannschaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Messtechnik | analog | |
Gehäuse-⌀ | 58 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer | 432140 10/58 | |
EAN / GTIN | 7630041109900 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Messuhr stoßgeschützt 10/58 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
133 Stück sofort lieferbar
75,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
168 Stück sofort lieferbar
101,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
151 Stück sofort lieferbar
75,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Leolvasás / mutatófordulat | 1 | 1 | 1 |
Messbereich | 0 ;10 | 10 | 10 |
Norm | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
Skálaérték | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Méréstechnika | analog | analog | analog |
Termék fajtája | Messuhr | Messuhr | Messuhr |
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) | 15 | 15 | 15 |