• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 17mm L.63mm x 320mm

Artikel-Nr.: 43213017
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43213017
EAN / GTIN 4018754332533
Herstellernummer 43213017
L-Nummer L60010 7436

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 2936
  • für Innensechskantschrauben
  • extra lange Ausführung
  • Chrom-Vanadium, vernickelt

Merkmal:

  • L1: 63 mm
  • L2: 320 mm
  • Länge mm (L): 333 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 17 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 742 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb