• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 1,5mm L.14mm x 90mm

Artikel-Nr.: 43213015
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43213015
EAN / GTIN 4018754332410
Herstellernummer 43213015
L-Nummer L60010 7687

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 2936
  • für Innensechskantschrauben
  • extra lange Ausführung
  • Chrom-Vanadium, vernickelt

Merkmal:

  • L1: 14 mm
  • L2: 90 mm
  • Länge mm (L): 91 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 1,5 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 3 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb