• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 12mm L.45mm x 250mm

Artikel-Nr.: 43213012
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 43213012
    EAN / GTIN 4018754332519
    Herstellernummer 43213012
    L-Nummer L60010 7502

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • DIN ISO 2936
    • für Innensechskantschrauben
    • extra lange Ausführung
    • Chrom-Vanadium, vernickelt

    Merkmal:

    • L1: 45 mm
    • L2: 250 mm
    • Abtriebssechskant außen (mm): 12 mm
    • Abtriebsprofil: Sechskant
    • Gewicht: 287 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb