• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 10mm L.40mm x 224mm

Artikel-Nr.: 43213010
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43213010
EAN / GTIN 4018754332502
Herstellernummer 43213010
L-Nummer L60010 7567

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 2936
  • für Innensechskantschrauben
  • extra lange Ausführung
  • Chrom-Vanadium, vernickelt

Merkmal:

  • L1: 40 mm
  • L2: 224 mm
  • Länge mm (L): 230 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 10 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 179 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb