• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 8mm L.36mm x 200mm

Artikel-Nr.: 43213008
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43213008
EAN / GTIN 4018754332496
Herstellernummer 43213008
L-Nummer L60010 7703

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 2936
  • für Innensechskantschrauben
  • extra lange Ausführung
  • Chrom-Vanadium, vernickelt

Merkmal:

  • L1: 36 mm
  • L2: 200 mm
  • Länge mm (L): 205 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 8 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 100 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb