• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 6mm L.32mm x 180mm

Artikel-Nr.: 43213006
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43213006
EAN / GTIN 4018754332472
Herstellernummer 43213006
L-Nummer L60010 7500

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 2936
  • für Innensechskantschrauben
  • extra lange Ausführung
  • Chrom-Vanadium, vernickelt

Merkmal:

  • L1: 32 mm
  • L2: 180 mm
  • Länge mm (L): 185 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 6 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 50 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb