• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 5mm L.28mm x 160mm

Artikel-Nr.: 43213005
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 43213005
    EAN / GTIN 4018754332465
    Herstellernummer 43213005
    L-Nummer L60010 7497

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • DIN ISO 2936
    • für Innensechskantschrauben
    • extra lange Ausführung
    • Chrom-Vanadium, vernickelt

    Merkmal:

    • L1: 28 mm
    • L2: 160 mm
    • Länge mm (L): 163 mm
    • Abtriebssechskant außen (mm): 5 mm
    • Abtriebsprofil: Sechskant
    • Gewicht: 31 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb