• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 8mm L.36mm x 200mm

Artikel-Nr.: 43210008
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43210008
EAN / GTIN 4018754027422
Herstellernummer 43210008
L-Nummer L60010 3350

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 2936
  • für Innensechskantschrauben
  • extra lange Ausführung
  • Chrom-Vanadium, vernickelt

Merkmal:

  • L1: 36 mm
  • L2: 200 mm
  • Länge mm (L): 210 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 8 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 100 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb