• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

810 SV Mech. Messuhr Skw. 0,01 mm Messber. 40 mm

Artikel-Nr.: 4321000
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4321000
EAN / GTIN 4059192013905
Herstellernummer 4321000
L-Nummer L40080 821

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontrastreiches Zifferblatt
  • Einstellbare Toleranzmarken
  • Verchromtes Gehäuse
  • Abhebekappe mit Staubschutzfunktion am Messbolzenende
  • Präzisionsverzahnte Räder und Ritzel

Beschreibung:

Messuhr MarCator 810 SV
  • Werksnorm
  • Messspanne in mm: 40mm
    • Skalenteilungswert_mm: 0.01 mm
  • Merkmal:

    • Zifferblattfarbe: Weiß
    • Zeigerumdrehung in mm: 1 mm
    • Freihub mm: 0.1 mm
    • Skalenteilungswert_mm: 0.01

    Norm:

    Werksnorm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb