• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachrundzange ESD, schlanke Backen

Artikel-Nr.: 432.LE
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
Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 432.LE
EAN / GTIN 3148511760031
Herstellernummer 432.LE
L-Nummer L60130 96

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schutz der elektronischen Komponenten gegen die Gefahren elektrostatischer Entladungen (ESD)
  • Schmales Gewerbe für Hochpräzisionsarbeiten

Merkmal:

  • B [mm]: 9
  • C [mm]: 35
  • E1 [mm]: 1,6
  • L [mm]: 140

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb