• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachrundzange ESD

Artikel-Nr.: 432.E
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
Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 432.E
EAN / GTIN 3148511760017
Herstellernummer 432.E
L-Nummer L60130 8096

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schutz der elektronischen Komponenten gegen die Gefahren elektrostatischer Entladungen (ESD)
  • Feines Gewerbe

Merkmal:

  • B [mm]: 9
  • C [mm]: 26
  • E [mm]: 6
  • L [mm]: 120

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb