{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 878 | |
Messbereich | 10 mm | |
Skalenwert | 0,01 mm | |
Ablesung pro Zeigerumdrehung | 1 mm | |
Messabweichung MPE (Messbereich) | 15 µm | |
Messkraft | 0,7 N - 1,4 N | |
Messtechnik | analog | |
Gehäuse-⌀ | 58 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer | 431950 10/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100228 | |
Herstellernummer | 10022 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Messuhr mit konzentrischer Anzeige 10/58 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar
69,59 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 363 Stück sofort lieferbar
26,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 868 Stück sofort lieferbar
34,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
52,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Messbereich | 10 | 10 | 10 | 10 |
Messkraft | 0,7 ;1,4 | 0,4 ;1,4 | 0,7 ;1,5 | 0,7 ;1,5 |
Norm | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
Verpackung | stabile Box | stabile Box | stabile Box | stabile Box |
Messtechnik | analog | analog | analog | analog |
Produktart | Messuhr | Messuhr | Messuhr | Messuhr |
Messabweichung MPE (Messbereich) | 15 | 15 | 15 | 15 |