• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelnormal 90°, Quadratform Genauigkeit 0, Länge×Breite: 300X300mm

Artikel-Nr.: 431860 300X300
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 875; DIN 876/0
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 875; DIN 876/0
Rechtwinkligkeit 0,004 mm
Länge 300 mm
Breite 300 mm
Stärke 50 mm
Gewicht 11 kg
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart Messplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 431860 300X300
EAN / GTIN 2050001042729

Beschreibung

Ausführung:

Material, Genauigkeit und Optionen siehe Nr. 430300; 430400. Die vier umlaufenden schmalen Winkelflächen 90° sind fein diamantgeläppt nach DIN 876. Rechtwinkligkeit nach DIN 875.

Verwendung:

Zur Kontrolle des 90°-Winkels in Horizontal- und Vertikalebene.

Hinweis:

Lieferung unfrei. Winkelnormale in Quadratform bis Länge 1000 mm auf Anfrage. Winkelnormale in Rechteckform bis Länge 2000 mm auf Anfrage.
Holzbox oder Flight Case gegen Aufpreis auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb