• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario®-S T electric 5-14 Nm variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 5 - 14

Artikel-Nr.: 43177
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43177
EAN / GTIN 4010995431778
Herstellernummer 43177
L-Nummer L60070 3803

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab
  • Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit
  • Erleichtert die Handhabung: Müheloses und komfortables Übertragen hoher Drehmomente dank Quergriff mit ComfortGrip
  • Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Drehmomentklingen bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC
  • Anwendung: Geeignet zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, bspw
  • bei industriellen Montagetätigkeiten
  • Normen: Geprüft gemäß IEC 60900
  • Das Zudrehen von Schrauben mit einem definierten Drehmomentwert über 5 Nm ist mit einem normalen Drehmomentschraubendreher kaum möglich
  • Abhilfe verschafft der variabel einstellbare Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff
  • Mit einem Einstellbereich von 5-14 Nm deckt er in Kombination mit den isolierten Drehmomentklingen für Quergriff ein großes Anwendungsgebiet ab
  • Zum Einstellen eines Drehmomentwertes muss die seitliche Abdeckkappe mit Hilfe eines Centstücks geöffnet werden
  • Mittels beiliegendem Einstellwerkzeug kann der gewünschte Drehmomentwert eingestellt und schnell und einfach an der numerischen Nm-Anzeige abgelesen werden
  • Durch ein deutlich hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmoments wird eine prozesssichere Drehmomentmechanik gewährleistet, die vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit schützt
  • Die integrierte Rutschkupplung verhindert, dass der gewünschte Drehmomentwert überschritten wird
  • Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789
  • Als VDE & IEC zertifiziertes Produkt ist der Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff für Arbeiten an spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC zugelassen und bietet dem Elektriker vollen Schutz bei seinen täglichen Arbeiten
  • Für Anwendungen in der Elektrik Nur für den Einsatz mit isolierten Wiha Drehmomentklingen für Quergriffe der Serie 28379 ab Herstelljahr 2018 geeignet
  • DIN EN ISO 6789
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb