• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Führungs- und Spann-T-Nutschiene inklusive Einbau 1200 mm

Artikel-Nr.: 431700 1200
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Mindeststärke Hartgesteinsplatte 160 mm
für Plattenlänge 1.200 mm
Produktart Führungsschiene

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 431700 1200
EAN / GTIN 2050001039118

Beschreibung

Ausführung:

Aus verzugsarmen Spezialstahl, Oberfläche blendfrei mattverchromt, mit der Hartgesteinsplatte so verbunden, dass sie sich weder lösen noch sich dieser gegenüber verändern kann.

Genauigkeit:

0,01 mm / 1000 mm, Ausführung B. Führungs- und Spann-T-Nut, geschliffen. Das Nennmaß 14 mm ist nur ein ca. Maß, Zubehör wie Reitstöcke und dergleichen wird diesem Maß präzise angepasst.

Hinweis:

Bei Bestellung bitte die Lage der T-Nutschiene in der Oberfläche angeben und notwendige Mindeststärke der Hartgesteinsplatte beachten. Bei kreuzenden und stirnseitigen T-Nuten Preis auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb