• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

slimBit-Box leer 2 Stk. mit Gürtelhalter

Artikel-Nr.: 43164
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
Produktart Clip

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43164
EAN / GTIN 4010995431648
Herstellernummer 43164
L-Nummer L60070 4130

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erleichtert die Handhabung: Kompakte slimBit Box mit optimaler Einsicht auf die Profile und einfachem Zugriff.
  • Erleichtert die Handhabung: Komfortable Aufbewahrung von 12 slimBits - direkt am Gürtel bedienbar.
  • Anwendung: Geeignet zur Aufbewahrung von Wiha slimBits. Ideal für den mobilen Einsatz.
  • Das Set mit zwei slimBit-Boxen und Gürtelhalter ist die perfekte Lösung für eine geordnete und leicht bedienbare Aufbewahrung von 12 slimBits. Die smarte Bitbox gewährt eine optimale Einsicht auf die Schraubprofile. Mithilfe des beiliegenden Gürtelclips sind die slimBit-Boxen der perfekte Begleiter für den mobilen Einsatz.
  • Nicht passend für Bits mit 1/4″ Aufnahme.
  • Geprüft gemäß IEC 60900.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 2x slimBit-Box, leer
  • 1x Gürtelhalter für slimBit-Box

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb