• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 2,5mm L.20,5mm x 58,5mm

Artikel-Nr.: 43153250
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43153250
EAN / GTIN 4018754332106
Herstellernummer 43153250
L-Nummer L60010 7615

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 2936
  • für Innensechskantschrauben
  • Chrom-Vanadium, vernickelt
  • 0,9 mm brüniert

Merkmal:

  • L1: 20,5 mm
  • L2: 58,5 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 2,5 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 4 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb