• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 24mm L.90mm x 224mm

Artikel-Nr.: 43153024
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43153024
EAN / GTIN 4018754332236
Herstellernummer 43153024
L-Nummer L60010 7440

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 2936
  • für Innensechskantschrauben
  • Chrom-Vanadium, vernickelt
  • 0,9 mm brüniert

Merkmal:

  • L1: 90 mm
  • L2: 224 mm
  • Länge mm (L): 233 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 24 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 1220 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb