• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 5mm L.33mm x 85mm

Artikel-Nr.: 43153005
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43153005
EAN / GTIN 4018754332137
Herstellernummer 43153005
L-Nummer L60010 7619

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 2936
  • für Innensechskantschrauben
  • Chrom-Vanadium, vernickelt
  • 0,9 mm brüniert

Merkmal:

  • L1: 33 mm
  • L2: 85 mm
  • Länge mm (L): 83 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 5 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 18 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb