• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 4mm L.29mm x 74mm

Artikel-Nr.: 43153004
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 43153004
    EAN / GTIN 4018754332120
    Herstellernummer 43153004
    L-Nummer L60010 7609

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • DIN ISO 2936
    • für Innensechskantschrauben
    • Chrom-Vanadium, vernickelt
    • 0,9 mm brüniert

    Merkmal:

    • L1: 29 mm
    • L2: 74 mm
    • Länge mm (L): 72 mm
    • Abtriebssechskant außen (mm): 4 mm
    • Abtriebsprofil: Sechskant
    • Gewicht: 10 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb