• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 1,3mm L.12mm x 40mm

Artikel-Nr.: 43150130
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43150130
EAN / GTIN 4018754027033
Herstellernummer 43150130
L-Nummer L60010 3093

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 2936
  • für Innensechskantschrauben
  • Chrom-Vanadium, vernickelt (0,7; 0,9; 1,3 mm brüniert)

Merkmal:

  • L1: 12 mm
  • L2: 40 mm
  • Länge mm (L): 43 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 1,3 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 1 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb