• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 0,9mm L.10mm x 32mm

Artikel-Nr.: 43150090
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43150090
EAN / GTIN 4018754027026
Herstellernummer 43150090
L-Nummer L60010 1604

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 2936
  • für Innensechskantschrauben
  • Chrom-Vanadium, vernickelt (0,7; 0,9; 1,3 mm brüniert)

Merkmal:

  • L1: 10 mm
  • L2: 32 mm
  • Länge mm (L): 36 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 0,9 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 1 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb