• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 11mm L.42mm x 119mm

Artikel-Nr.: 43150011
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 43150011
    EAN / GTIN 4018754026906
    Herstellernummer 43150011
    L-Nummer L60010 2205

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • DIN ISO 2936
    • für Innensechskantschrauben
    • Chrom-Vanadium, vernickelt (0,7; 0,9; 1,3 mm brüniert)

    Merkmal:

    • L1: 42 mm
    • L2: 119 mm
    • Länge mm (L): 130 mm
    • Abtriebssechskant außen (mm): 11 mm
    • Abtriebsprofil: Sechskant
    • Gewicht: 130 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb