• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

810 SW Messuhr IP54 10 mm / 0,01 mm Stoßgeschützt mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4315000KAL
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4315000KAL
EAN / GTIN 4059192013882
Herstellernummer 4315000KAL

Beschreibung

Beschreibung:

Messuhr mit IP-Schutz MarCator 810 SW
IP Schutzart: IP 54
DIN 878
Messspanne in mm: 10mm
Skalenteilungswert_mm: 0,01
Lieferumfang: Etui
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb