• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 2mm L.16mm x 50mm

Artikel-Nr.: 43150002
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 43150002
    EAN / GTIN 4018754026814
    Herstellernummer 43150002
    L-Nummer L60010 1198

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • DIN ISO 2936
    • für Innensechskantschrauben
    • Chrom-Vanadium, vernickelt (0,7; 0,9; 1,3 mm brüniert)

    Merkmal:

    • L1: 16 mm
    • L2: 50 mm
    • Länge mm (L): 52 mm
    • Abtriebssechskant außen (mm): 2 mm
    • Abtriebsprofil: Sechskant
    • Gewicht: 2 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb