• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit slimBit electric TORX PLUS® 6IP x 75 mm

Artikel-Nr.: 43144
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43144
EAN / GTIN 4010995431440
Herstellernummer 43144
L-Nummer L60070 4454

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.
  • Spart Platz: Platzeinsparung durch umfangreiches Wechselbitsystem.
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
  • Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Ideal für das Betätigen von Schraub- und Federelementen.
  • Ergänzende Information: keine slim-Version
  • In Kombination mit dem speedE®, slimVario® und TorqueVario®-S electric Werkzeugen können die isolierten slimBits dank der speziell für elektrische Anwendungen entwickelten Wiha slimTechnology auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreichen. Dies wird durch die im vorderen Bereich vollständig in den Bit integrierte Schutzisolation ermöglicht. Die slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten an spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
  • Geprüft gemäß IEC 60900.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • TORX PLUS®: 6IP
  • Drehmomentwert max (Nm): 0.8 Nm
  • Gesamtlänge (mm): 75 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb