• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flammschutz Regenmantel Level 2 High Vis Gelb/Marineblau L

Artikel-Nr.: 431320223389L
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe gelb / marineblau
Unisex-Größe L
Produktart Flammschutzjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 431320223389L
EAN / GTIN 7330509783672
Herstellernummer 431320223389L
L-Nummer L00980 6539

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
67% Polyester, 33% Baumwolle, PVC-beschichtet, wind- und wasserdicht, flammhemmend, antistatisch, 390 g/m²

Taschen
Vordertaschen mit Patten
Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste

Funktionalität
Wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten

Details
Hoher Kragen mit Reißverschluss, Fleecegefütterter Kragen
Abnehmbare, verstellbare Kapuze, Kapuze für Helm und Ohrenschützer
Kunststoff-Druckknöpfe, Verdeckte Knöpfe
Verschweißte Nähte
D-Ring
Aufgedruckte Reflexstreifen

Abschluss
Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss, Ärmelbündchen mit Gummizug

Frontverschluss
Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste mit Knöpfen

Reflex
Aufgedruckte Reflexstreifen

Beschreibung:

  • Dieser Regenmantel hat alles, was Sie für die Arbeit in exponierten Umgebungen brauchen
  • Der flammhemmende Mantel in High Vis und starkem Material mit hohem Schutzfaktor hat, neben den gegebenen Eigenschaften Wind- und Wasserdichtigkeit mit verschweißten Nähten, viele speziell angepasste Merkmale, die Ihnen bei der Arbeit helfen werden
  • Er hat eine abnehmbare, verstellbare Kapuze und einen weichen, mit Fleece gefütterten Kragen
  • Der Mantel ist mit leicht zugänglichen Vordertaschen mit Patten und Druckknöpfen, einer Napoleontasche im Inneren des Frontverschlusses und einer abnehmbaren Ausweistasche ausgestattet
  • Ein verdeckter und starker Zwei-Wege-Reißverschluss bis zum Kragen, verdeckte Knöpfe und die Sturmknopfleiste halten die Nässe fern
  • Gute Passform und verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss
  • Zertifiziert nach EN 1149-5
  • EN ISO 20471
  • EN 343
  • EN ISO 14116
  • IEC 61482-2

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 3
  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EN ISO 14116, Index 3
  • EN 343, Klasse 4,1

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb