• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flammschutz Regenmantel Level 2 High Vis Gelb/Marineblau 4XL

Artikel-Nr.: 4313202233894XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe gelb / marineblau
    Unisex-Größe 4XL
    Produktart Flammschutzjacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4313202233894XL
    EAN / GTIN 7330509783665
    Herstellernummer 4313202233894XL

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    67% Polyester, 33% Baumwolle, PVC-beschichtet, wind- und wasserdicht, flammhemmend, antistatisch, 390 g/m²

    Taschen
    Vordertaschen mit Patten
    Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste

    Funktionalität
    Wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten

    Details
    Hoher Kragen mit Reißverschluss, Fleecegefütterter Kragen
    Abnehmbare, verstellbare Kapuze, Kapuze für Helm und Ohrenschützer
    Kunststoff-Druckknöpfe, Verdeckte Knöpfe
    Verschweißte Nähte
    D-Ring
    Aufgedruckte Reflexstreifen

    Abschluss
    Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss, Ärmelbündchen mit Gummizug

    Frontverschluss
    Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste mit Knöpfen

    Reflex
    Aufgedruckte Reflexstreifen

    Beschreibung:

    • Dieser Regenmantel hat alles, was Sie für die Arbeit in exponierten Umgebungen brauchen
    • Der flammhemmende Mantel in High Vis und starkem Material mit hohem Schutzfaktor hat, neben den gegebenen Eigenschaften Wind- und Wasserdichtigkeit mit verschweißten Nähten, viele speziell angepasste Merkmale, die Ihnen bei der Arbeit helfen werden
    • Er hat eine abnehmbare, verstellbare Kapuze und einen weichen, mit Fleece gefütterten Kragen
    • Der Mantel ist mit leicht zugänglichen Vordertaschen mit Patten und Druckknöpfen, einer Napoleontasche im Inneren des Frontverschlusses und einer abnehmbaren Ausweistasche ausgestattet
    • Ein verdeckter und starker Zwei-Wege-Reißverschluss bis zum Kragen, verdeckte Knöpfe und die Sturmknopfleiste halten die Nässe fern
    • Gute Passform und verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss
    • Zertifiziert nach EN 1149-5
    • EN ISO 20471
    • EN 343
    • EN ISO 14116
    • IEC 61482-2

    Norm:

    • EN ISO 20471, Klasse 3
    • EN 1149-5
    • IEC 61482-2, APC 1
    • EN ISO 14116, Index 3
    • EN 343, Klasse 4,1

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb