{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Materialstärke | 1 mm | |
Werkbank Höhe | 850 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg | |
Plattenstärke | 50 mm | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | vario | |
Höhe | 850 mm | |
Arbeitsplatte Länge | 1.500 mm | |
Arbeitsplatte Tiefe | 750 mm | |
Arbeitsplatte Stärke | 50 mm | |
Hartgesteinsplatte Länge | 630 mm | |
Hartgesteinsplatte Breite | 400 mm | |
Ebenheit | 0,007 mm | |
maximale Tragfähigkeit Fahreinrichtung | 400 kg | |
Gewicht | 158 kg | |
Produktart | mobile Werkbank |
Artikelnummer | 431310 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406288105 | |
Herstellernummer | 431310 1500 |