Ausführung:
Stoff
100% Polyester, PU-beschichtet, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 185g/m²
Abschluss
Verstellbarer Bund mit Kordelzug
Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
Taschen
Fronttaschen, davon eine mit D-Ring
Funktionalität
Wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten
Details
Abnehmbare, verstellbare Kapuze
Kunststoff-Knöpfe
D-Ring
Frontverschluss
Windleiste mit Knöpfen, Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
Reflex
Reflexstreifen am Arm und Rücken
Beschreibung:
- Dünne und flexible Regenjacke, die ihren Job bei schwierigem Wetter erledigt
- Die Regenjacke ist leicht und flexibel mit einem verlängerten Rücken und Kordelzug zur Anpassung an den perfekten Sitz
- Die Jacke ist für regnerisches Wetter geeignet wenn Bewegungsfreiheit die höchste Priorität hat
- Sie hat eine Kapuze die angepasst oder abgenommen werden kann, leicht zugängliche Vordertaschen und einen festen Zwei-Wege Reißverschluss der bis zum Kragen reicht
- Zusätzlich hat sie dunkle, diskrete Reflexdetails an den Ärmeln und am Rücken um im Dunkeln besser sichtbar zu sein
- Die Bündchen am Ärmel sind einstellbar mit Klettverschluss
- Zertifiziert nach EN 343, Schutz gegen schlechtes Wetter
Norm: