• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel SURFACE DRIVE 15 mm

Artikel-Nr.: 4310M 15mm
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4310M 15mm
EAN / GTIN 4991644080786
Herstellernummer 4310M 15mm
L-Nummer L60050 4011

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 77 mm
Dimension D2: 21,8 mm
D1: 21,5 mm
Länge: 16 mm
Höhe: 59 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 15 mm
Surface Drive
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb