• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sechskant-Steckschlüssel DRALL+ SW 8mm L.175mm

Artikel-Nr.: 43103208
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 43103208
    EAN / GTIN 4018754278299
    Herstellernummer 43103208
    L-Nummer L60010 6419

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • flexibel
    • max. Drehmoment 8 N·m
    • mattverchromt

    Merkmal:

    • d: 11 mm
    • L1: 175 mm
    • L2: 290 mm
    • Gewicht: 170 g
    • Schlüsselweite [mm]: 8 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb