• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sechskant-Steckschlüssel DRALL+ SW 6mm L.175mm

Artikel-Nr.: 43103206
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43103206
EAN / GTIN 4018754278275
Herstellernummer 43103206
L-Nummer L60010 6126

Beschreibung

Beschreibung:

  • flexibel
  • max. Drehmoment 8 N·m
  • mattverchromt

Merkmal:

  • d: 11 mm
  • L1: 175 mm
  • L2: 290 mm
  • Gewicht: 167 g
  • Schlüsselweite [mm]: 6 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb