• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachzange ESD kurze Backen

Artikel-Nr.: 431.E
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
    Produktart Greifzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 431.E
    EAN / GTIN 3148511759837
    Herstellernummer 431.E
    L-Nummer L60130 1036

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schutz der elektronischen Komponenten gegen die Gefahren elektrostatischer Entladungen (ESD)
    • Schmales Gewerbe für Präzisionsarbeiten

    Merkmal:

    • B [mm]: 9
    • C [mm]: 20
    • E [mm]: 6
    • E1 [mm]: 1
    • L [mm]: 135

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb