• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel m.Griff, DRALL+ SW 5,5mm L.125mm

Artikel-Nr.: 43093055
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43093055
EAN / GTIN 4018754278268
Herstellernummer 43093055
L-Nummer L60010 6217

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 3125
  • Chrom-Vanadium, verchromt

Merkmal:

  • d: 8,8 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 230 mm
  • Gewicht: 58 g
  • Schlüsselweite [mm]: 5,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb