• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel m.Griff, DRALL+ SW 8mm L.125mm

Artikel-Nr.: 43093008
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43093008
EAN / GTIN 4018754278190
Herstellernummer 43093008
L-Nummer L60010 6199

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 3125
  • Chrom-Vanadium, verchromt

Merkmal:

  • d: 12,2 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 240 mm
  • Gewicht: 115 g
  • Schlüsselweite [mm]: 8 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb