• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

800 tbr Meßeinsatz mit Rubinkugel D=2 mm L=32,325 mm

Artikel-Nr.: 4309052
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4309052
EAN / GTIN 4059192013776
Herstellernummer 4309052
L-Nummer L40080 814

Beschreibung

Beschreibung:

  • 800 tbr Messeinsatz ø 2,0 mm, Rubin, l = 32.3 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Material Messfläche: Rubin
  • Zubehörkategorien (eShop): Messeinsätze, MarTest
  • Produktbezeichnung: Messeinsatz
  • Produktgruppenname: MarTest
  • Produktgruppenbezeichnung: Fühlhebelmessgeräte und Kantentaster
  • Produkttyp: 800 tbr
  • Abmessung l in mm: 32.3 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb