• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

800 SGM Fühlhebelmessgerät MarTest mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4308200KAL
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4308200KAL
EAN / GTIN 4059192013653
Herstellernummer 4308200KAL
L-Nummer L40080 5019

Beschreibung

Beschreibung:

Fühlhebelmessgerät MarTest 800 SGM
DIN 2270
Messbereich: ± 0,1 mm
Skalenteilungswert_mm: 0,002
Lieferumfang: Schlüssel zum Wechseln der Messeinsätze, Messeinsatz ø 2 mm, Einspannschaft 800a8, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Etui
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb