• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8" Außensechskant 21,0 mm x 47 mm

Artikel-Nr.: 43075
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43075
EAN / GTIN 4010995430757
Herstellernummer 43075

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schützt Ihr Material: Vollisoliertes Werkzeug reduziert die Gefahr von Kurzschlüssen.
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Außensechskant (mm): 21 mm
  • Gesamtlänge (mm): 47 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb