• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8" Außensechskant 18,0 mm x 45 mm

Artikel-Nr.: 43073
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43073
EAN / GTIN 4010995430733
Herstellernummer 43073
L-Nummer L60070 3873

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Außensechskant (mm): 18 mm
  • Gesamtlänge (mm): 45 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb